Motion
204UCFN3A180 A_A

FALK
204UCFN3A180 A_A

180:1 Rapport, Type d’entrée face C, 53.98 mm, 2.1250 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04848396
N° MFR204UCFN3A180 A_A
Prix4,864.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
204UCFN3A180 A_A

180:1 Rapport, Type d’entrée face C, 53.98 mm, 2.1250 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04848396
N° MFR204UCFN3A180 A_A
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
Prix4,864.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple de sortie maximal
    197.72 N-m;1750
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180
  • Rapport nominal
    180:1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.1250 po, 53.98 mm
  • Taille de sortie
    2.1250 po
  • Ratio
    180:1
  • Facteur de service
    1.0

Détails

  • Ratio réel
    180.00:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Visage NEMA C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Puissance d’entrée maximale
    1.12 kW;1.5 hp
  • Type de réducteur
    Concentrique
  • Série
    UltraMax
  • Couple nominal (po-lb)
    1750 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
204UCFN3A180 A ULTRAMITE 172.20:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté