Motion
208UCFN2A20 A_D

FALK
208UCFN2A20 A_D

20:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur
N° D’ARTICLE MI04850241
N° MFR208UCFN2A20 A_D
Prix10,765.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
208UCFN2A20 A_D

20:1 Rapport, type d'entrée de l'adaptateur moteur
N° D’ARTICLE MI04850241
N° MFR208UCFN2A20 A_D
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
Prix10,765.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    208
  • Débit maximal tr/min
    86 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1000 N-m;880
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    50 mm
  • Ratio
    20:1

Détails

  • Type d’entrée
    Adaptateur de moteur
  • Puissance d’entrée maximale
    0.75 kW;1 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Alésage creux à clé
  • Type de réducteur
    Planétaire
  • Série
    Série 2000
  • Puissance nominale thermique
    1.5 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    880 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
208UCFN2A20 A D ULTRAMITE 20.66:1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté