Motion
2503MFRMH
Clé dynamométrique – micromètre, prise1/2 po, 2.5 à 20.8 pi-lb, ±3 % précision dans le sens des aiguilles d'une montre (CW) ±4 % précision dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | (CCW)
N° D’ARTICLE MI04855936
N° MFR2503MFRMH
Prix266.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé dynamométrique – micromètre, prise1/2 po, 2.5 à 20.8 pi-lb, ±3 % précision dans le sens des aiguilles d'une montre (CW) ±4 % précision dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | (CCW)
N° D’ARTICLE MI04855936
N° MFR2503MFRMH
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
Votre prix266.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Longueur totale
    24.4 po

Détails

  • Précision
    ±4  % - CCW
  • Mode d’emploi
    Les deux
  • Matériel
    Métal
  • Tête à cliquet
    Fixe
  • Gradations de l’échelle
    1 pi-lb, 1.4 N-m
  • Mesure de la balance
    Les deux
  • Plage de couple (pi-lb)
    2.5 à 20.8 pi-lb
  • Plage de couple (en-lb)
    30 à 249.6 po-lb
  • Plage de couple (N-m)
    3.4 à 28.3 N-m
  • Certification de traçabilité incluse
    NIST
  • CUP_NON
    662459927446
  • Type de clé
    Micromètre

Aperçu

Description du fabricant
2503MFRMH 1/2 po DR 30-250 pi LB.