Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56HZ
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale14.68 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids31 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentaires70°C Ambiant;Support d’extrémité de l’arbre fermé; Châssis ventilé; Service continu; Air Over; Protecteur thermique à réinitialisation automatique; Élingue diaphysaire; Sortie de fil filetée; Homologué 60/50 Hertz; 190/380 volts; À la puissance inférieure suivante; Roulements à billes scellés doubles; Plat et rainure de clavette sur l’arbre; Dispositif de changement de tension breveté; 56H; 143T; et 145T bases combinées avec 12 trous de montage
- Plage de température ambiante158 °F;70 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base850 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP : 0.50 ET 0.33, F#56HZ, TR/MIN : 900 ET 750, 208-230/460 ET 190/380 V, OPAO
- Mot-clé de description0.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierOAO
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge2.9-3.0/1.5 A
- Efficacité de la pleine charge65 %
- Code d’harmonisation8501.51.4040
- HP0.5 hp
- Classe d’isolationH
- Cote IP10
- Code KVAJ
- kW0.37 kW
- Numéro de catalogue du fabricantX529
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856048981
- Modèle56T8O5531D
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur8
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V, 460 V
- Type de montageBase rigide
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Type d’arbreProlongation spéciale unique
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone900 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856048981
- Tension190 V, 208 à 230 V, 380 V, 460 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- 70°C support d'extrémité d'arbre fermé à température ambiante, cadre ventilé Service continu, air sur protecteur thermique à réinitialisation automatique Élingue d'arbre, sortie de fil fileté Plaqué nominatif 60/50 hertz, 190/380 volts, à la puissance inférieure suivante Roulements à billes à double joint plat et rainure sur l'arbre VCD breveté - Dispositif de changement de tension Base combinée 56H, 143T et 145T avec 12 trous de montage