Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Type de pièce jointeSans enregistrement
- Couleur de la bandeVert
- JetableOui
- Méthode d’insertionDéroulement
- Taux de réduction du bruit Nbre33 dB
- Quantité du colis200
- Couleur de la ficheVert
- Matériau de la ficheMousse souple
- Forme de la ficheBell
- Gamme de produitsMétéores
- Normes respectéesCSA Classe AL, ANSI S3.19-1974
- CUP_NON092311687001
Aperçu
- 100 % sans PVC
- La mousse douce à récupération lente et la forme profilée se moulent facilement au conduit auditif pour un confort qui dure toute la journée
- Les contours suivent la forme du conduit auditif, ce qui signifie moins de pression au plus petit diamètre du conduit auditif
- La conception innovante de la sous-découpe offre un ajustement sûr toute la journée
- Testé indépendamment selon la norme ANSI S3.19-1974
- Disponible en tailles universelles et petites
- Prix par paire