Motion
M626010
Crochet Latchlok de style œil - 3/8 po / 255,4 mm
N° D’ARTICLE MI04872896
N° MFRM626010
Prix182.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Crochet Latchlok de style œil - 3/8 po / 255,4 mm
N° D’ARTICLE MI04872896
N° MFRM626010
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
Prix182.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du crochet
    3/8 po
  • Longueur
    4.76 po
  • Poids
    4.86 lb
  • Largeur
    1.14 po

Détails

  • Type de crochet
    Crochet Latchlok de style œil

Aperçu

Description du fabricant
M626010 CROCHET LOK ŒILLET 3/8 PO PEINTURE ASM
  • Excellent choix lorsqu’il est utilisé avec des coupleurs mécaniques tels que le CM Hammerlok®
  • Ces crochets sont conçus pour le levage au-dessus de la tête et peuvent être utilisés à la place des crochets Clevlok® , si désiré
  • Grand œillet conçu pour être utilisé avec une chaîne, un câble métallique et un matériau synthétique
  • Testé à 100 %
  • Conforme aux normes ASTM A952
  • Finition durable enduite de poudre orange
  • Pour une élingue à chaîne soudée de 7/32 po, utiliser un crochet Lodelok à œil de 9/32 po
  • Crochet de verrouillage positif
  • Facteur de conception 4:1