Spécifications
Dimensions
- Couple continu19825 po
- Taille du port du moteur1-1/16–12 UNF-2B
- Hauteur totale6.08 po
- Longueur totale10.92 po
- Largeur totale5.82 po
- Poids73.90 lb
Détails
- Bride de montage réelleBoulon standard 4 ; 127.00 [5.000] diamètre pilote avec 12.2 [0,48] Longueur pilote et 14.32 [.564] DIA. trous sur 161.92 [6.375] Dia. Boulon circulaire (SAE CC),
- Arbre de sortie réelDroit
- Type de port réel1.0625-12 UN-2B Orifices du joint torique SAE
- Débit continu151 L/min
- Déplacement30.82 po3/r
- Pression intermittente345 bars
- Catalogue du fabricant
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.279 tr/min
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Débit maximum40 gal/min
- Régime maximum continu357 tr/min
- Type de port du moteurJoint torique à filetage droit SAE
- Configuration du port1.0625-12 UN-2B Orifices du joint torique SAE
- Type de jointAucun
- SérieVIS 40 - Standard
- Type d’arbreDroit
Aperçu
- Ensemble puissant extrêmement compact
- Résistance d’entraînement maximisée dans un emballage compact
- Une variété de fonctions en option, y compris l’option à deux vitesses, les ensembles de freins et les solutions de débit de caisse pour les deux applications en boucle fermée en boucle ouverte.