Motion
MU1212RUMW3

LINK-BELT
MU1212RUMW3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 60 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04874851
N° MFRMU1212RUMW3
Prix190.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MU1212RUMW3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 60 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04874851
N° MFRMU1212RUMW3
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
Prix190.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Poids
    2.04 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    662327673444
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    662327673444

Aperçu

Description du fabricant
MU1212RUMW3 PALIER MU1212RUM/W3
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon