Motion
M67306DAW860

LINK-BELT
M67306DAW860

Anneau extérieur haute capacité à ceinture de liaison série 1000 M67306DAW860
N° D’ARTICLE MI04877979
N° MFRM67306DAW860
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
M67306DAW860

Anneau extérieur haute capacité à ceinture de liaison série 1000 M67306DAW860
N° D’ARTICLE MI04877979
N° MFRM67306DAW860
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Poids
    0.366 lb

Détails

  • Pays d’origine
    MX
  • Numéro CUP du fabricant
    662327108847
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique

Aperçu

Description du fabricant
M67306DAW860 EXTÉRIEUR RG M67306DA/W860
  • Les roulements à rouleaux cylindriques à courroie de liaison à la fine pointe de la technologie sont conçus pour fonctionner dans les conditions les plus extrêmes; ces roulements industriels utilisent des dimensions standard de l’industrie permettant l’interchangeabilité avec d’autres marques de pointe; joints d’étanchéité de roulement spécialement conçus pour une durée de vie accrue des roulements; bague extérieure cylindrique à nervure unique avec un diamètre extérieur surdimensionné