Motion
J292XL
Pince verrouillable - Dents, 9-1/4 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI04883595
N° MFRJ292XL
Prix27.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince verrouillable - Dents, 9-1/4 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI04883595
N° MFRJ292XL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    1-1/2 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    25/64 po
  • Longueur totale
    9-1/4 po
  • Poids
    1.37 lb

Détails

  • Type d’ajustement
    Vis
  • Comprend un coupe-câble
    Coupe-câble non inclus
  • Style de mâchoire
    Dents
  • Matériel
    Acier allié
  • Capacité d’ouverture maximale
    2-23/64 po
  • Forme du nez
    Courbe
  • Type de version
    Déclencher la libération
  • CUP_NON
    662679997106

Aperçu

Description du fabricant
J292XL PINCES VERROUILLABLES COURBÉES 10"