Motion
SSD10S5AC

SIOUX TOOLS
SSD10S5AC

Tournevis pneumatique - style poignée en ligne, 1/4 dans la taille de mèche compatible, 1/4 dans la taille d’entrée, vitesse maximale de 500 tr/min
N° D’ARTICLE MI04888805
N° MFRSSD10S5AC
Prix1,854.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SIOUX TOOLS
SSD10S5AC

Tournevis pneumatique - style poignée en ligne, 1/4 dans la taille de mèche compatible, 1/4 dans la taille d’entrée, vitesse maximale de 500 tr/min
N° D’ARTICLE MI04888805
N° MFRSSD10S5AC
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
Prix1,854.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de mèche compatible
    1/4 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Longueur totale
    12.3 po
  • Poids de l’outil
    2.8 lb
  • Couple
    140 po

Détails

  • Consommation d'air
    30 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Réglage de l’embrayage
    Pochette réglable
  • Style de poignée
    En ligne
  • Vitesse maximale
    500 tr/min
  • Couple maximal
    140 po
  • Réversible
    Réversible
  • Vitesse variable
    Vitesse variable non comprise

Aperçu

Description du fabricant
SSD10S5AC ADJ CL 500RPM SD EN LIGNE