Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame0.900 po
- Largeur de la mâchoire0.430 po
- Longueur4.7500 po, 119 mm
- Longueur totale5-3/4 po
- Longueur de pièce unique119 mm;4.7500 po
Détails
- ApplicationAssemblage électronique, coupe affleurante Lazer
- Fini de lameL’induction est durcie
- Matériau du corpsAcier à outils au carbone AISI 52100
- CouleurBleu sarcelle
- Type de coupeCoupe affleurante
- Capacité de coupeFil souple : 0.001 à 0.020 po
- Capacité de coupe (cuivre et aluminium)24 AWG
- DescriptionCouteau à pointe fine soulagé moyen - Lazer Flush
- Poignée ergonomiquePoignée ergonomique
- Couleur de la poignéeBleu
- Matériau de la poignéePoignées antimicrobiennes TealShield
- Style de poignéePoignées moulées
- Type de poignéePoignées moulées
- Effet de levier élevéfaux
- IsoléNon
- MatérielAcier
- Nombre de pièces1
- RéaffûtéNe peut pas être réaffûté