Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage3 po
- Taille du portSAE 8 (3/4–16 UNF)
- Longueur rétractée22-1/4 po
- Diamètre de la tige1-3/8 po
- Accident vasculaire cérébral12 po
Détails
- Détails supplémentairesTiges de liaison robustes et très résistantes
- Pression de fonctionnement du cylindre3000 psi
- Type de montageClévis
- Matériau du jointUréthane