Motion
KMS-07
Écrou de retenue - Filetage M35 x 1.5 , diam. ext. 52 mm, diam. de face 44 mm, largeur 8 mm, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04914900
N° MFRKMS-07
Prix84.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou de retenue - Filetage M35 x 1.5 , diam. ext. 52 mm, diam. de face 44 mm, largeur 8 mm, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04914900
N° MFRKMS-07

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix84.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    69 kN
  • Visage Diamètre  
    44 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Filetage Taille  
    M35x1.5 mm

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MBS-07
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KMS
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    751968640707

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT MÉTRIQUE KMS-07, ACIER INOXYDABLE S

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif