Motion
TY 500 S BLANC
Tyvek® Manchons jetables - Usage général, Matériau : polyéthylène haute densité, blanc
N° D’ARTICLE MI04915976
N° MFRTY 500 S WH
Prix0.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tyvek® Manchons jetables - Usage général, Matériau : polyéthylène haute densité, blanc
N° D’ARTICLE MI04915976
N° MFRTY 500 S WH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix0.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18 po
  • Épaisseur du matériau
    5.7 mil
  • Taille
    Universelle
  • Largeur
    6-1/4 à 8 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Largeur : 6-1/4 po (poignet) et 8 po (poitrine)
  • Règlement sur la liste des approbations
    16 CFR 1610, AATCC 127, ASTM D1777, ASTM D257, ASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D774
  • Type de fermeture
    Ouverture élastique aux deux extrémités
  • Couleur
    Blanc
  • Type de vêtement
    Usage général
  • Comprend un trou pour le pouce
    N’a pas de trou pour le pouce
  • Matériel
    Polyéthylène haute densité
  • Gamme de produits
    Tyvek

Aperçu

Description du fabricant
TYVEK MANCHON TY500SWH00020000
  • Un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort
  • Protection inhérente respirante contre les particules sèches dangereuses, les aérosols et les éclaboussures de liquides légères et dangereuses
  • Excellente résistance à l’abrasion
  • Lorsqu’il est utilisé avec des masques et des gants, il peut aider à réduire le risque de contamination croisée dans les activités d’intervention en cas de pandémie
  • Coutures surjetées
  • Haut et poignet élastiques