Motion
667038-2
Maillon d’accouplement Hammerlok® - Acier inoxydable, 3/8 po, grade 1000, grade 800, capacité de 8800 lb
N° D’ARTICLE MI04917950
N° MFR667038-2
Prix40.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Maillon d’accouplement Hammerlok® - Acier inoxydable, 3/8 po, grade 1000, grade 800, capacité de 8800 lb
N° D’ARTICLE MI04917950
N° MFR667038-2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix40.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur intérieure du lien
    3 po
  • Largeur intérieure du lien
    0.91 po
  • Épaisseur du maillon
    0.591 po
  • Taille
    3/8 po
  • Poids
    0.87 lb

Détails

  • Classe de liaison
    Grade 1000, Grade 800
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Capacité de poids
    8800 lb

Aperçu

Description du fabricant
667038-2 ENSEMBLE HAMMERLOK 3/8" GR80/GR
  • Fabriqué en alliage d’acier forgé par chute et utilisé principalement dans la construction d’élingues de levage au-dessus de la tête
  • Spécialement utilisé pour connecter les branches de la chaîne au maillon principal et aux attaches de crochet
  • Les marteaux Hammerloks® double cote répondent aux niveaux de résistance des grades 80 et 100
  • Utilisé pour les élingues de levage au-dessus de la tête pour connecter les branches de la chaîne au maillon principal et le crochet aux fixations
  • Doit correspondre à la taille de la chaîne
  • Ne pas utiliser pour réparer ou épisser la chaîne
  • Conforme aux normes ASTM A952
  • Facteur de conception 4:1