Spécifications
Dimensions
- Taille du fil de matrice1/2 – 13, 1/2 – 20, 1/4 – 18, 1/4 – 20, 1/4 – 28, 1/8 – 27, 3/4 – 10, 3/4 – 16, 3/8 – 16, 3/8 – 24, 5/16 – 18, 5/16 – 24, 5/8 – 11, 5/8 – 18, 7/16 – 14, 7/16 – 20, 9/16 – 12, 9/16 – 18
- Plus grande taille de fil de matrice3/4 – 16
- Plus grande taille de filetage de taraud3/4 à 16 po
- Taille de fil de matrice la plus petite1/8 – 27
- Taille de filetage de taraud la plus petite1/8 – 27
- Taille du filetage du taraud1/2 – 13, 1/2 – 20, 1/4 – 18, 1/4 – 20, 1/4 – 28, 1/8 – 27, 3/4 – 10, 3/4 – 16, 3/8 – 16, 3/8 – 24, 5/16 – 18, 5/16 – 24, 5/8 – 11, 5/8 – 18, 7/16 – 14, 7/16 – 20, 9/16 – 12, 9/16 – 18
Détails
- ChambreFiche
- Matériau de la matriceAcier au carbone
- Forme de matriceRonde
- Type de matriceRéglable, solide
- ComprendClé à taraud pour poignée en T
- Nombre de matrices18
- Nombre de prises18
- Taper sur le matériauAcier au carbone
- Type de taraudMain, tuyau (cannelure droite)
- Norme de filetageNPT, UNC, UNF