Spécifications
Dimensions
- Largeur de la mâchoire5 po
- Hauteur totale9.1 po
- Longueur totale15.9 po
- Largeur totale8-1/2 po
- Profondeur de la gorge3-3/4 po
Détails
- EnclumeInclus
- Type de pièce jointe de baseBoulonné
- Type de Motion de baseÉmerillon
- CouleurJaune
- Matériau de la mâchoireAcier
- Capacité d’ouverture de la mâchoire5-1/4 po
- Capacité maximale du tuyau2-1/2 po
- Capacité minimale du tuyau1/4 po
- Mâchoires de tuyauInclus