Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTrès grand
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA2
- Niveau de résistance aux perforations Ansi IseaA2
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementNitrile
- CouleurNoir
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts recouverts de nitrile
- Type de mainPaire
- Jauge de tricot15 g
- Matériau de la doublure/du revêtementNylon
- Normes respectéesASTM
- TypeRésistant aux coupures et aux perforations
- CUP_NON779406152124