Motion
3262
Poinçon à dérive - style poignée ronde/corps, 1/2 po de diamètre de pointe, 8 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI04926526
N° MFR3262
Prix24.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poinçon à dérive - style poignée ronde/corps, 1/2 po de diamètre de pointe, 8 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI04926526
N° MFR3262

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la poignée/du corps
    15/16 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre du point
    1/2 po

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Style poignée/corps
    Ronde
  • Matériel
    Acier
  • Non étincelant
    Pas d’étincelles

Aperçu

Description du fabricant
ÉPINGLE À GARNITURE DE 3262 15/16 PO
  • Usiné à partir d’acier allié de qualité
  • Les cônes sont uniformes et se fondent dans le diamètre du corps
  • L’acier forgé robuste finira correctement par la broche en cours d’utilisation
  • Traité thermiquement pour plus de résistance
  • Fini noir pour une résistance à la rouille