Motion
2457-20
Clé à chocs ou clé à cliquet sans fil - 12 V, 3/8 po taille d’entraînement, vitesse variable non incluse
N° D’ARTICLE MI04926601
N° MFR2457-20
Prix215.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs ou clé à cliquet sans fil - 12 V, 3/8 po taille d’entraînement, vitesse variable non incluse
N° D’ARTICLE MI04926601
N° MFR2457-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix215.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    10.4 po
  • Couple
    35 po

Détails

  • Piles incluses
    Batteries vendues séparément
  • Série de batteries
    M12
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Certification
    CSA ETL UL
  • Comprend
    Batterie et chargeur vendus séparément
  • Numéro CUP du fabricant
    045242257560
  • Rpm max.
    225 tr/min
  • Vitesse maximale
    250 tr/min
  • Couple maximal
    35 pi-lb
  • Nombre de pièces
    1
  • Type de produit
    Clés à chocs et cliquets sans fil
  • Cliquet
    Cliquet
  • CUP_NON
    045242257560
  • Vitesse variable
    Vitesse variable non comprise
  • Tension
    12 V
  • Garantie
    5 ans (outil), 2 ans (batterie)

Aperçu

Description du fabricant
CLIQUET 2457-20 12V