Motion
3202629
Perceuse à insertion indexable, type de mèche à insertion indexable, diamètre maximal de la mèche de 0.488 po, profondeur maximale de perçage de 2.36 po, tige ronde plate
N° D’ARTICLE MI04953389
N° MFR3202629
Prix685.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à insertion indexable, type de mèche à insertion indexable, diamètre maximal de la mèche de 0.488 po, profondeur maximale de perçage de 2.36 po, tige ronde plate
N° D’ARTICLE MI04953389
N° MFR3202629

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix685.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    3.03 po
  • Diamètre maximal de la mèche
    0.488 po
  • Profondeur de perçage maximale
    2.36 po
  • Diamètre minimum de la mèche
    0.472 po
  • Longueur totale
    4.92 po
  • Diamètre de la tige
    0.625 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Interne
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Type de perceuse
    Perceuse à insertion indexable
  • Tige à bride
    Tige à bride
  • Insérer le style
    DCN R-5D
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
3202629 DCN 0472-236-063R-5D