Motion
PRISE HP1873TAB  SS-3.75IN J EPDM WH 50SH

REXNORD INC
HP1873TAB GRIP SS-3.75IN J EPDM WH 50SH

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, flexion latérale, largeur de 3.750 po, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI05028647
N° MFRHP1873TAB GRIP SS-3.75IN J EPDM WH 50SH
Prix212.36 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP1873TAB GRIP SS-3.75IN J EPDM WH 50SH

Chaîne supérieure de table - acier inoxydable, flexion latérale, largeur de 3.750 po, pas de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI05028647
N° MFRHP1873TAB GRIP SS-3.75IN J EPDM WH 50SH
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
Prix212.36 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.7500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1.38 po
  • Guide de dégagement droit
    1.31 po
  • Diamètre de la broche
    0.2 po
  • Poids
    0.35 lb
  • Poids par pied
    1-1/2 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Matériel de vol
    HP
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699256727

Aperçu

Description du fabricant
81420502 HP1873TSS S/G PRISE 647-5
  • Chaîne HP1873TAB 3.75 po à prise latérale large avec chaîne de base en acier inoxydable et plaques supérieures moulées en matériau brun haute performance et fournies avec mâchoire en EPDM blanc en forme de pince 50 Shore A