Motion
N5936-10T  1IN  1KW POM. RSB

REXNORD INC
N5936-10T 1IN 1KW RSB POM

Moulé solide - Moulé solide, 10 dents, 2-1/2 po de diamètre en pas.
N° D’ARTICLE MI05032457
N° MFRN5936-10T 1IN 1KW RSB POM
Prix33.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
N5936-10T 1IN 1KW RSB POM

Moulé solide - Moulé solide, 10 dents, 2-1/2 po de diamètre en pas.
N° D’ARTICLE MI05032457
N° MFRN5936-10T 1IN 1KW RSB POM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix33.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.11 po
  • Alésage maximal
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    2.500 po
  • Pas Diamètre  
    2-1/2 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.0000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.0000 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.0000 po
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Style de concentrateur
    C
  • Comprend
    Vis de fixation
  • Type de rainure de clavette
    Droit
  • Nombre de rainures de clavette
    1
  • Nombre de vis de fixation
    2
  • Nombre de Dents  
    10
  • Type de pignon
    Moulé solide
  • CUP_NON
    793699906172

Aperçu

Description du fabricant
114-811-1B N5936-10T 1 KW STK