Motion
81433502

REXNORD INC
81433502

Chaîne de dessus de table - course droite, 10.0000 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI05034872
N° MFR81433502
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
81433502

Chaîne de dessus de table - course droite, 10.0000 po de largeur, pas de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI05034872
N° MFR81433502
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    10.0000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Guide de dégagement droit
    5-1/2 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Poids
    0.22 lb
  • Poids par pied
    2 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    793699718522
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
81433502 WLF821K10