Motion
C9856M2*300 M M2  EV2 O/S P/PK

REXNORD INC
C9856M2*300 ST M2 EV2 O/S P/PK

Chaîne d’ingénierie - 9856 / 6.0000 po pas, à clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05038439
N° MFRC9856M2*300 ST M2 EV2 O/S P/PK
Prix303.23 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
C9856M2*300 ST M2 EV2 O/S P/PK

Chaîne d’ingénierie - 9856 / 6.0000 po pas, à clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05038439
N° MFRC9856M2*300 ST M2 EV2 O/S P/PK
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
Prix303.23 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    5.94 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    9856 / 6.0000 po
  • Largeur intérieure
    4.06 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    6 po
  • Diamètre de la broche
    1.02 po
  • Diamètre du rouleau
    2-3/4 po
  • Résistance à la traction
    97000 lb
  • Poids
    29.00 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    9856 / 6.000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698210901967
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    Type 300
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • CUP_NON
    698210901967

Aperçu

Description du fabricant
C9856M2 300 ST M2 EV2 P/P s/n
  • Prix par pied