Motion
101-718-1

REXNORD INC
101-718-1

Chaîne d’ingénierie - 196 / 6.000 po pas, fendue, A-1, A-2, K-1, K-2, pliée - un côté, pliée - deux côtés, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05038464
N° MFR101-718-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
101-718-1

Chaîne d’ingénierie - 196 / 6.000 po pas, fendue, A-1, A-2, K-1, K-2, pliée - un côté, pliée - deux côtés, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI05038464
N° MFR101-718-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    5.66 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    196 / 6.000 po
  • Largeur intérieure
    1.19 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.44 po
  • Diamètre du rouleau
    2 po
  • Poids
    1.26 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    A-1, A-2, K-1, K-2
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté, Pli - Deux côtés
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    196 / 6.000 po
  • Type de lien
    Crampons pliés
  • Numéro CUP du fabricant
    698210899974
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de trous
    1, 2
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Normes respectées
    ANSI B29.10, ANSI B29.12, ANSI B29.15
  • CUP_NON
    698210899974

Aperçu

Description du fabricant
101-718-1 SR196A1&A2 K1&K2 SB H/S
  • Prix par pied
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon