Motion
101-12089-1

REXNORD INC
101-12089-1

Chaîne d’ingénierie - 825 / 6.0000 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05038505
N° MFR101-12089-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
101-12089-1

Chaîne d’ingénierie - 825 / 6.0000 po pas, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI05038505
N° MFR101-12089-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    3.87 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    825 / 6.0000 po
  • Largeur intérieure
    1.56 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.38 po
  • Diamètre de la broche
    3/4 po
  • Poids
    1.07 lb

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    825 / 6.000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698210897758
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Normes respectées
    ANSI B29.12
  • CUP_NON
    698210897758
  • Capacité de charge utile
    6000 lb

Aperçu

Description du fabricant
101-12089-1 SR825 SB H/S
  • Prix par pied