Motion
5R HSB PM Alésage 1.500 po 3/8 po x3/16 po KW 2 SS

FALK
5R HSB PM 1.500" Bore 3/8"x3/16" KW 2 SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 5R, mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI05038792
N° MFR5R HSB PM 1.500" Bore 3/8"x3/16" KW 2 SS
Prix77.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5R HSB PM 1.500" Bore 3/8"x3/16" KW 2 SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 5R, mâchoire droite
N° D’ARTICLE MI05038792
N° MFR5R HSB PM 1.500" Bore 3/8"x3/16" KW 2 SS
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
Prix77.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    5R
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    2.5200 po
  • Longueur du moyeu
    1.3780 po
  • Emplacement axial de la vis d'arrêt du moyeu
    0.6300 po
  • Largeur de la rainure de clavette
    0.3750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.0200 po
  • Hauteur totale
    2.0000 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Poids
    0.92 lb

Détails

  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de couplage
    Fermer couplé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Liquidation
  • Matériau du concentrateur
    Métal fritté
  • Style de concentrateur
    Standard
  • Type de concentrateur
    Borne R
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Profondeur de la rainure de clavette
    0.1875 po
  • Modèle
    Moyeux d’arbre Wrapflex
  • Nombre de rainures de clavette
    1
  • Nombre de vis de fixation
    2
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    Wrapflex
  • CUP_NON
    698210618162

Aperçu

Description du fabricant
3702010 WRAPFLEX 5R PM HSB 1.500"
  • Taille(s) des moyeux Rexnord R10 de type à cylindre droit (HSB) 5R avec un diamètre de baril extérieur de 2.520-inch et une longueur de 1.02-inch pour les raccords élastomères.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté