Motion
30R HCB 48MM  F7 BORE 14mm x 3.8mm  Js9

FALK
30R HCB 48MM F7 BORE 14mm x 3.8mm Js9

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : 30R, mâchoire droite, alésage de 48 mm, alésage fini
N° D’ARTICLE MI05039261
N° MFR30R HCB 48MM F7 BORE 14mm x 3.8mm Js9
Prix295.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
30R HCB 48MM F7 BORE 14mm x 3.8mm Js9

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : 30R, mâchoire droite, alésage de 48 mm, alésage fini
N° D’ARTICLE MI05039261
N° MFR30R HCB 48MM F7 BORE 14mm x 3.8mm Js9
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
Prix295.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    48 mm
  • Code de taille de raccord
    30R
  • Poids
    7.80 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0789003548
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    Wrapflex
  • CUP_NON
    698210192495

Aperçu

Description du fabricant
0789003548 WRAPFLEX 30R HCB 48MM F7

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté