Motion
40R HCB Alésage 1.250 po 1/4 po x 1/8 po KW 2 SS

FALK
40R HCB 1.250" Bore 1/4" x 1/8" KW 2 SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 40R, mâchoire droite, 1.2500 po. Alésage fini
N° D’ARTICLE MI05039939
N° MFR40R HCB 1.250" Bore 1/4" x 1/8" KW 2 SS
Prix352.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
40R HCB 1.250" Bore 1/4" x 1/8" KW 2 SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 40R, mâchoire droite, 1.2500 po. Alésage fini
N° D’ARTICLE MI05039939
N° MFR40R HCB 1.250" Bore 1/4" x 1/8" KW 2 SS
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
Prix352.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Code de taille de raccord
    40R
  • Poids
    15.80 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0789004040
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    Wrapflex
  • CUP_NON
    698210034474

Aperçu

Description du fabricant
0789004040 WRAPFLEX 40R HCB 1.2500"

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté