Spécifications
Dimensions
- Hauteur2/3 po.
- Longueur9 13/16 po.
- Ouverture maximale de la mâchoire2 po
- Longueur totale10 po.
- Poids0.74
- Largeur1 15/16 po.
Détails
- Type d’ajustementLanguette et rainure
- Fini de lameMâchoires polies
- CouleurRouge
- Revêtement de finitionPlastique
- Couleur de la poignéeRouge
- Style de poignéePlastique antidérapant
- Code d’harmonisation8204.12.0000
- Comprend un coupe-câbleCoupe-câble non inclus
- Comprend un dénudeur de filsDénudeur de fils non inclus
- Poignée isoléeNon
- Capacité de la mâchoire2 po.
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Numéro CUP du fabricant843221005443
- MatérielAcier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- Ouverture de mâchoire max. Tuyau rond2 po.
- Capacité maximale des mâchoires2 po.
- Ouverture maximale de la mâchoire (Hex)1 13/16 po.
- Nombre de postes25
- Type de pinceGris atramentisé
- CUP_NON843221005443
Aperçu
- Toutes les caractéristiques du KNIPEX Cobra® 87 01 250 avec des caractéristiques supplémentaires.
- Réglage automatique en appuyant sur un bouton directement sur la pièce.
- Le ressort bien positionné garantit que la pince se ferme automatiquement une fois que le bouton-poussoir est activé (fonctionnement à une main).
- Ressort de rechange référence 87 19 250.
- Acier électrique au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.