Motion
Modèle 111
Armoire à outils - 60.0000 po de largeur, 24.0000 po de profondeur, 1524 mm de hauteur, brun, nombre de tablettes : 3
N° D’ARTICLE MI05044386
N° MFRModel 111
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Armoire à outils - 60.0000 po de largeur, 24.0000 po de profondeur, 1524 mm de hauteur, brun, nombre de tablettes : 3
N° D’ARTICLE MI05044386
N° MFRModel 111
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    24.0000 po
  • Hauteur
    1524 mm
  • Longueur
    60 po
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    60.0000 po
  • Poids
    385 lb
  • Largeur
    60.0000 po

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Revêtement de finition
    Poudre-couche
  • Comprend
    Trois (3) tablettes pleine longueur pour organiser les articles plus longs
  • Type de verrouillage
    Cadenas KNAACK
  • Numéro CUP du fabricant
    783965074148
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de tablettes
    3
  • CUP_NON
    78396502293

Aperçu

Description du fabricant
ARMOIRE 111 2 PORTE 60 PO X24 PO X60 PO AVEC