Motion
4032
Lame de scie à ruban LENOX® - Acier au carbone, 100 pi de long, 3/8 po de large
N° D’ARTICLE MI05045085
N° MFR4032
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lame de scie à ruban LENOX® - Acier au carbone, 100 pi de long, 3/8 po de large
N° D’ARTICLE MI05045085
N° MFR4032
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    100 pi
  • Épaisseur  
    0.025 po
  • Largeur  
    3/8 po

Détails

  • Matériau arrière
    Acier au carbone
  • Pas constant ou variable
    Constante
  • Coupe de contour
    Coupe de contour
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Acier au carbone
  • Dos flexible
    Non
  • Forme de la dent
    Régulier
  • Ensemble de dents
    Raker
  • Tpi
    18
  • Type d’utilisation
    Stock de bobine

Aperçu

Description du fabricant
4032NEC3895 1N 3/8X18T R BOBINE DE 100 PI