Motion
J6478
Testeur de couple de serrage - 0.1 (incrément) N·m, 0.1 (incrément) pi·lb, 1 (incrément) po·lb, 3/4 (taille d'entraînement), 6 L x 6 L x 4-1/2 H (dimension globale), 60 à 600 (plage de couple) pi·lb, 720 à 7200 (plage de couple) lb, 81.3 à 813 (plage de couple), pour utilisation avec; clé de serrage électronique
N° D’ARTICLE MI05048895
N° MFRJ6478
Prix2,676.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Testeur de couple de serrage - 0.1 (incrément) N·m, 0.1 (incrément) pi·lb, 1 (incrément) po·lb, 3/4 (taille d'entraînement), 6 L x 6 L x 4-1/2 H (dimension globale), 60 à 600 (plage de couple) pi·lb, 720 à 7200 (plage de couple) lb, 81.3 à 813 (plage de couple), pour utilisation avec; clé de serrage électronique
N° D’ARTICLE MI05048895
N° MFRJ6478

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,676.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/4 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Taille
    0.1 (incrément) N-m, 0.1 (incrément) pi-lb, 1 (incrément) po-lb, 60 à 600 (plage de couple) pi-lb, 720 à 7200 (plage de couple) po-lb, 81.3 à 813 (plage de couple) N-m, 3/4 (dimension d'entraînement), 6 L x 6 W x 4-1/2 H (dimension générale) po
  • Poids
    7.89 lb

Détails

  • À utiliser avec
    Clé dynamométrique électronique
  • Couple maximal
    7200
  • Couple minimum
    720
  • Plage de couple
    720-7200
  • Type
    Testeur de couple
  • CUP_NON
    662679005900

Aperçu

Description du fabricant
TESTEUR DE COUPLE J6478 ELEC 3/4DR