Motion
J6470
Testeur de couple de clé dynamométrique - 0.01 (incrément) N·m, 0.01 (incrément) pi·lb, 0.01 (incrément) po·lb, 0.42 à 4.17 (plage de couple), 0.56 à 5.65 (plage de couple) N·m, 1/4 (taille d'entraînement), 5 à 50 po·lb, 6 L x 6 L x 4-1/2 H (dimension globale), pour utilisation avec; clé dynamométrique électronique
N° D’ARTICLE MI05048910
N° MFRJ6470
Prix1,841.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Testeur de couple de clé dynamométrique - 0.01 (incrément) N·m, 0.01 (incrément) pi·lb, 0.01 (incrément) po·lb, 0.42 à 4.17 (plage de couple), 0.56 à 5.65 (plage de couple) N·m, 1/4 (taille d'entraînement), 5 à 50 po·lb, 6 L x 6 L x 4-1/2 H (dimension globale), pour utilisation avec; clé dynamométrique électronique
N° D’ARTICLE MI05048910
N° MFRJ6470
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
Prix1,841.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Taille
    0.01 (incrément) N-m, 0.01 (incrément) pi-lb, 0.01 (incrément) po-lb, 0.42 à 4.17 (plage de couple) pi-lb, 0.56 à 5.65 (plage de couple) N-m, 5 à 50 (plage de couple) po-lb, 1/4 (dimension d'entraînement), 6 L x 6 l x 4-1/2 H (dimension globale)
  • Poids
    5.78 lb

Détails

  • À utiliser avec
    Clé dynamométrique électronique
  • Plage de couple
    0.42-4.17 pi-lb
  • Type
    Testeur de couple
  • CUP_NON
    662679005863

Aperçu

Description du fabricant
TESTEUR DE COUPLE J6470 ELEC 1/4DR