Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Longueur totale3-1/2 po, 3-1/4 po
- Tailles de douille1/2 po, 11/16 po, 13/16 po, 15/16 po, 3/4 po, 5/8 po, 7/8 po, 9/16 po
Détails
- Détails supplémentairesCouplePlus
- Accessoires inclusBarre de support, pince de support
- Numéro CUP du fabricant662679470289
- MatérielAcier allié
- Système de mesureMétrique
- Nombre de pièces8
- Nombre de douilles14 PC
- Style d’arbreProfondeur standard
- Pointes de support6 PT
- Type de jeu de douillesImpact
- CUP_NON662679006211