Spécifications
Dimensions
- Diamètre maximal7 po
- Ouverture maximale de la mâchoire7 po
- Diamètre minimum3-3/4 po
- Longueur totale19 po
- Poids3.28 lb
Détails
- ApplicationCamion et tracteur
- Capacité3-3/4 po à 7 po
- Type d’outil de filtragePince à filtre à huile réglable
- À utiliser avecFiltre à huile
- Numéro CUP du fabricant662679342807
- MatérielAcier
- TypeRéglable
- CUP_NON662679046347