Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emboutPhillips n° 1, Phillips n° 2 , 1/8 po plat, 3/16 po plat
- ContenuÉCHANTILLON MB
- Taille hexagonale1/4 po
- Longueur totale4-1/2 po
- Poids0.38 lb
Détails
- Matériau de la mècheAcier allié
- Style de pointe de mèchePhillips, à fentes
- Style de maintien des mèchesMagnétique
- Mèches à deux extrémitésÀ extrémité unique
- FinitionAcier
- Rangement des mèches de poignée5
- Matériau de la poignéeNylon
- Style de poignéeBimatériaux
- Type de poignéeQuatre lobes
- CliquetNon
- Tige remplaçableTige fixe
- CUP_NON076174663587
Aperçu
- Porte-embout magnétique pour un changement rapide et sûr des embouts.
- Poignées durables en deux matériaux avec prise confortable.
- Comprend (6) mèches chromées vanadium (CrV) avec stockage interne de mèches pour un accès facile aux mèches - le cache de terminaison transporte 6 mèches.