Motion
91-928
Clé à cliquet 1/4 po / 254 mm à tête de poire à dégagement rapide (TM)
N° D’ARTICLE MI05050284
N° MFR91-928
Prix20.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cliquet 1/4 po / 254 mm à tête de poire à dégagement rapide (TM)
N° D’ARTICLE MI05050284
N° MFR91-928
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
Prix20.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Longueur
    5.375 po
  • Longueur totale
    5-3/8 po

Détails

  • Style de conduite
    Couple élevé, profil bas
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Tête flexible
    Tête fixe
  • Style de prise
    Simple
  • Forme de tête
    Poire
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    72
  • Déblocage rapide
    Oui
  • Type de version
    Déblocage rapide
  • Style inversé
    Inversé standard
  • Ensemble ou Individuel
    Individuel
  • CUP_NON
    076174919288

Aperçu

Description du fabricant
91-928 CLIQUET TÊTE DE POIRE 1/4"
  • Conception de tête de poire pour une résistance, une durabilité et une performance accrues
  • Conception à 54 dents pour les zones à faible accès - 6.5° de balançoire d’arc
  • Poignée ergonomique pour un effet de levier accru