Motion
06137
Brosse à tube interne spiralée double Stepped-Diameter, brosse dia. : 3/4 po, dia. soie : 0.012 po
N° D’ARTICLE MI05051441
N° MFR06137
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube interne spiralée double Stepped-Diameter, brosse dia. : 3/4 po, dia. soie : 0.012 po
N° D’ARTICLE MI05051441
N° MFR06137
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.012 po
  • Diamètre de la brosse
    3/4 po
  • Longueur de la brosse
    3 po
  • Diamètre
    0.7500 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0120 po
  • Longueur totale
    8-1/2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon
  • Type de montage
    Tige torsadée
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de spirale
    Double spirale
  • Type
    Spirale à diamètre échelonné

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À TUBE 6137 , NYLON 674 3/4"