Motion
163021
Ruban-cache – 55 m de long, 48 mm de large, 6.7 mil d’épaisseur, naturel
N° D’ARTICLE MI05066286
N° MFR163021
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban-cache – 55 m de long, 48 mm de large, 6.7 mil d’épaisseur, naturel
N° D’ARTICLE MI05066286
N° MFR163021
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    55 m
  • Épaisseur
    6.7 mil
  • Largeur
    48 mm

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    34 oz-po
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Naturel
  • Température de fonctionnement maximale
    +200 °F

Aperçu

Description du fabricant
163021 CP-450 2" MASKING TAPE 48MMX55M