Motion
S0870
Roue tronçonneuse - 10 po de diamètre, 0.040 po d’épaisseur, 5/8 po de diamètre de trou central, 60 grains, qualité fine, 6112 tr/min
N° D’ARTICLE MI05066394
N° MFRS0870
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue tronçonneuse - 10 po de diamètre, 0.040 po d’épaisseur, 5/8 po de diamètre de trou central, 60 grains, qualité fine, 6112 tr/min
N° D’ARTICLE MI05066394
N° MFRS0870
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5/8 po
  • Roue Diamètre  
    10 po
  • Roue Épaisseur  
    0.040 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    6112 tr/min
  • Type de renforcement
    Renforcé

Aperçu

Description du fabricant
S-0870 C/O 10X.040X5/8 A60SBXX