Motion
S1234
Roue tronçonneuse - 3 po de diamètre, 0.063 po d’épaisseur, 3/8 po de diamètre de trou central, 36 grains, qualité moyenne, 25000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05066397
N° MFRS1234
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue tronçonneuse - 3 po de diamètre, 0.063 po d’épaisseur, 3/8 po de diamètre de trou central, 36 grains, qualité moyenne, 25000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05066397
N° MFRS1234
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    3/8 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Roue Épaisseur  
    0.063 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    36
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de renforcement
    Renforcé

Aperçu

Description du fabricant
S-1234 C/O 3X1/16X3/8 A36TBXX 100/BX