Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame0.60 po
- Longueur de la poignée4.0000 po, 101.60 mm
- Hauteur0.4400 po, 11.20 mm
- Longueur de la mâchoire0.80 po
- Épaisseur de la mâchoire11.20 mm;0.4400 po
- Longueur5.8750 po, 149.20 mm
- Profondeur globale0.4400 po, 11.20 mm
- Longueur totale6.3300 po
- Hauteur de pièce unique11.20 mm;0.4400 po
- Longueur de pièce unique149.20 mm;5.8750 po
- Largeur d’une seule pièce15 mm;0.5900 po
- Poids de l’outil113.4 g, 4 oz
- Largeur de l’outil15 mm;0.5900 po
- Poids113.4 g, 4 oz
- Largeur0.5900 po, 15 mm
Détails
- ApplicationAssemblage électronique
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier à haute teneur en carbone
- CouleurBleu
- Type de coupeDiagonale
- Capacité de coupe0.080 po
- Capacité de coupe (cuivre et aluminium)14 AWG
- DescriptionPince coupante diagonale
- Poignée ergonomiquePoignée ergonomique
- Couleur de la poignéeBleu
- Matériau de la poignéePoignée coussinée
- Style de poignéePoignée coussinée
- Type de poignéePoignée coussinée
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- Effet de levier élevéNon
- IsoléNon
- MatérielAcier à haute teneur en carbone
- Nombre de pièces1
- RéaffûtéNe peut pas être réaffûté