Spécifications
Dimensions
- Longueur de la courroie42 po
- Longueur de la table de ceinture7-1/8 po
- Largeur de la table de ceinture6-1/8 po
- Largeur de la courroie1 po
- Diamètre du disque8 po
- Longueur de la table à disques10 po
- Largeur de la table à disque4 po
- Vitesse maximale du disque1725 tr/min
- Hauteur totale19-1/2 po
- Longueur totale25-1/2 po
- Largeur totale15-1/2 po
Détails
- Plancher ou bancDessus de banc
- Puissance1/3 hp
- Comprend la gestion de la poussièreGestion de la poussière
- MatérielFonte, acier
- Vitesse maximale de la courroie3000 tr/min
- Nombre de phases de moteur1
- Nombre de pièces1
- Angles d’inclinaison de la tableCourroie : 45 °, disque : 45 °
- Tension115 V