Motion
16823
6823 Masque facial à charnières résistant au vent 101 Noir
N° D’ARTICLE MI05078528
N° MFR16823
Prix24.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6823 Masque facial à charnières résistant au vent 101 Noir
N° D’ARTICLE MI05078528
N° MFR16823

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10.25 po
  • Poids
    0.14 lb
  • Largeur
    0.5 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    IDN
  • Description
    6823 Masque facial à charnières résistant au vent 101 Noir
  • Groupe et classe
    Réchauffement
  • Comprend
    1 passe-montagne
  • Gamme de produits
    N-Ferno
  • Série
    Balaclaves thermiques
  • CUP_NON
    720476168232

Aperçu

Description du fabricant
BALACLAVA À CHARNIÈRE RÉSISTANT AU VENT 6823 , NOIR,
  • Le masque facial à charnière à l’épreuve du vent N-Ferno® 6823 offre la protection contre le froid d’un masque facial complet, mais peut également être porté comme cache-cou ou écran facial. La conception à charnière unique vous permet d’ajuster la quantité de couverture dont vous avez besoin en fonction de la météo. Fait de molleton extensible et respirant pour un ajustement confortable qui repousse le froid. Le tissu résistant au vent couvre le nez, la bouche et le cou pour plus de chaleur là où vous en avez le plus besoin. Les accents réfléchissants ajoutent de la visibilité la nuit ou dans des conditions de faible luminosité. La taille unique convient à la plupart des gens et peut être portée seule ou sous un casque de sécurité, un casque de ski ou une autre protection de la tête. Ce masque d’hiver est parfait pour ceux qui travaillent dans la construction, le fret/les bagages, le forage/l’exploitation minière, le raffinage du pétrole/gaz, le fer/l’acier, la livraison/le service, l’aménagement paysager/les sols, l’entreposage et le travail dans des zones réfrigérées. Peut également être porté comme masque de ski ou comme masque de chasse, d’escalade, de course, de vélo, de bateau, de patinage ou d’autres sports de plein air.  

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté