Spécifications
Dimensions
- Longueur10.25 po
- Poids0.14 lb
- Largeur0.5 po
Détails
- CouleurNoir
- Pays d’origineIDN
- Description6827 Masque 2 pièces noir en molleton/néoprène pour le visage
- Groupe et classeRéchauffement
- Comprend1 passe-montagne
- Gamme de produitsN-Ferno
- SérieBalaclaves thermiques
- CUP_NON720476168270
Aperçu
- Le masque facial N-Ferno® 6827 2-pc Fleece/Neoprene Balaclava est fait de molleton extensible pour couvrir votre cou, votre tête et votre visage, avec un masque en néoprène sur le nez et la bouche. La construction en 2 pièces vous permet de le porter de 2 façons différentes : détachez les extrémités et portez-le comme cache-cou ou tête de mort. Le masque est fabriqué en néoprène 1mm avec un côté en nylon et l’autre en molleton. Les petits trous découpés au laser dans le masque permettent la circulation de l’air et empêchent les lunettes de se brumiser. La longueur plus longue couvre votre visage, votre nez, votre bouche et votre cou pour vous protéger du vent et du froid. Les accents réfléchissants offrent de la visibilité la nuit ou dans des conditions de faible luminosité. Les attaches auto-agrippantes uniques se connectent au système de suspension de votre casque de sécurité pour le maintenir en place. La taille unique convient à la plupart des gens et peut être portée seule ou sous un casque de sécurité, un casque de ski ou une autre protection de la tête. Peut également être porté comme masque de ski ou comme masque de chasse, d’escalade, de course, de vélo, de bateau, de patinage ou d’autres sports de plein air.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation