Motion
8941172021
Trousse - Ponceuse rotative pneumatique 75 mm ( 3 po), crochet et boucle, 0.2 HP / 150 W - 15000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05085497
N° MFR8941172021
Prix228.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse - Ponceuse rotative pneumatique 75 mm ( 3 po), crochet et boucle, 0.2 HP / 150 W - 15000 tr/min
N° D’ARTICLE MI05085497
N° MFR8941172021
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
Prix228.22 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    21 pcm
  • Puissance
    0.2 hp
  • Comprend
    (1) tampon d’appui de 3 po, (1) disques de préparation de surface fine, moyenne et grossière de 3 po, (1) clé à axe, (10) disques de ponçage de 3 po à grain 80, 100 et 120 , mallette de transport robuste, ponceuse orbitale à air aléatoire

Aperçu

Description du fabricant
CP7202D TROUSSE DE SABLE ROTATIVE
  • Mini ponceuse à disque pistolet avec tampon Roloc de 3 po (75 mm)
  • Poignée pistolet moulée en caoutchouc et accélérateur à deux doigts pour maximiser le contrôle de l’opérateur et améliorer l’ergonomie
  • Excellent pour la réparation de petites surfaces grâce à sa longueur courte et sa légèreté
  • Régulateur de puissance réglable pour un travail plus précis
  • La trousse comprend : ponceuse orbitale à mouvements aléatoires à air; étui de transport robuste; (1) tampon d’appui de 3 po; (10) disques de ponçage de 3 po à grains 80, 100 et 120 ; (1) disques de préparation de surface fins, moyens et grossiers de 3 po; (1) clé à broche

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté