Motion
6151922765
Tournevis pneumatique - Poignée de pistolet, 0.2500 po de taille d’entrée, vitesse maximale de 900 tr/min
N° D’ARTICLE MI05085786
N° MFR6151922765
Prix393.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis pneumatique - Poignée de pistolet, 0.2500 po de taille d’entrée, vitesse maximale de 900 tr/min
N° D’ARTICLE MI05085786
N° MFR6151922765
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
Prix393.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau
    0.3800 po | 10 mm
  • Taille de l’entrée
    0.2500 po
  • Longueur totale
    7.0079 po, 178 mm

Détails

  • Pays d’origine
    TW
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Vitesse maximale
    900 tr/min
  • Couple maximal
    9 N-m
  • Réversible
    Réversible

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS CP2765 À ENTRAÎNEMENT DIRECT
  • Renversement rapide des vis dans l’entraînement direct pour une meilleure productivité
  • Inverser la commande au niveau de la gâchette pour un meilleur confort
  • Prise en caoutchouc pour une meilleure manipulation

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté